Popis:
Objevte budoucnost mobilního napájení s naší USB-C baterií.
Tato vysoce výkonná baterie nabízí přímé nabíjení přes USB-C a zajišťuje pohodlí a efektivitu.
USB-C BATTERY 18650 umožňuje rychlou výměnu a dobíjení podle potřeby.
Díky možnosti snadné výměny baterie a nabíjení přes USB-C můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci.
SCANGRIP INFINITY POWER je více než jen zdroj energie – je to inteligentní řešení pro nabíjení, které vám umožní zůstat produktivní, ať jste kdekoli.
Díky uživatelsky přívětivému designu a efektivní technologii nabíjení USB-C je tato baterie dokonalým řešením.
Proč byste se měli rozhodnout pro pracovní svítidlo s akumulátorem USB-C 18650:
Budoucnost přenosné energie
Snadná výměna a nabíjení akumulátoru přes USB-C
Nepřerušovaná práce
Spolehlivý a vytrvalý zdroj energie
Charakteristika:
- Typ baterie: USB-C BATTERY 18650 Li-ion
- Zdroj energie: Rechargeable Battery
- Napětí baterie: 3.65
- Kapacita baterie: 2600
- Teplota nabíjení C: +5 to +40 °C
- Teplota nabíjení F: +41 to +104 °F
- Maximální spotřeba energie: 9.49
- Provozní teplota C.: -10 to +40 °C
- Provozní teplota F.: +14 to +104 °F
Rozsah dodávky:
1 x USB-C baterie 18650