Popis:
LED světelná rampa s certifikací EMC pro staveniště, průmysl a řemesla
Zlepšete viditelnost a bezpečnost na své stavbě pomocí našich cenově výhodných LED světelných pásů. Tento výkonný světelný pás byl vyvinut pro schodiště, chodby a chodníky a nabízí komfort a efektivitu.
Hlavní vlastnosti:
Certifikováno podle EMC, schváleno TÜV Rheinland pro shodu s normami
Cenově výhodné a univerzální LED světelné pásy, ideální pro staveniště, průmysl a řemeslné dílny
Odolný a flexibilní design pro náročné pracovní prostředí
Proč se rozhodnout pro LED světelnou lištu SCANGRIP?
Zajištění shody se všemi platnými právními předpisy (směrnice EMC 2014/30/EU).
Jednoduché přímé připojení k elektrické síti pro snadnou instalaci.
Suchý zip pro pohodlné skladování, když se nepoužívá.
Osvětlete své staveniště efektivně pomocí našeho spolehlivého LED světelného pásu.
Shoda s EMC:
Směrnice EMV 2014/30/EU je důležitá při nákupu světelných pásů pro staveniště, protože zajišťuje, že světla splňují předpisy týkající se elektromagnetického rušení. To znamená, že světla neruší ostatní elektronická zařízení a fungují bezchybně i v prostředí s velkým množstvím elektronických zařízení. Dodržování této směrnice zaručuje, že světelné pásy byly zkontrolovány z hlediska dodržování těchto norem a že je sníženo riziko rušení.
Charakteristika:
- Zdroj energie: Cable
- Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
- Provozní napětí AC: 200-240V AC 50/60Hz
- Maximální spotřeba energie: 225
- Hlavní úhel paprsku: 120°
- CRI Main: Ra > 80
- Světelný tok Max Hlavní: 25000
- Ochrana proti nárazu: IK07
- Ochrana proti vniknutí: IP66
- Provozní teplota C.: -10 °C to +40 °C
Rozsah dodávky:
Lankové osvětlení 25 m