LED pracovní svítidlo se senzorem pro upevnění na helmu

Artiklové číslo: 03.5621
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 03.5621
EAN / GTIN 5708997356210
Číslo výrobce 03.5621
L-číslo L01540 100291
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

LED pracovní světlo se senzorem pro montáž na helmu
HORIZON byl speciálně vyvinut pro montáž na ochranné přilby a nabízí výkonné osvětlení, které zvyšuje viditelnost a bezpečnost.
Díky nízké hmotnosti a robustní konstrukci jsou nepostradatelným pracovním osvětlením pro zaměstnance, kteří musí nosit ochrannou helmu v různých odvětvích.

LED pracovní světlo je vybaveno 2 různými funkcemi osvětlení. Úhel vyzařování podobný osvětlení reflektorem, který osvětluje celou pracovní plochu, alternativně zaměřený úhel vyzařování pro kontroly nebo použití na velké vzdálenosti. Kromě toho je vybavena bezdotykovou senzorovou funkcí, díky které můžete lampu snadno zapnout a vypnout pouhým mávnutím ruky před reflektorem. Díky této funkci můžete lampu zapnout i v silných rukavicích a nemusíte se dotýkat spínače špinavýma rukama. Aby se zabránilo náhodnému zapnutí, je nutné senzor aktivovat dvojitým pohybem. Kromě toho je hlava lampy flexibilní a lze ji nastavit tak, abyste během práce měli co nejlepší úhel osvětlení.

LED pracovní svítilna vhodná pro všechny ochranné přilby
HORIZON je dodáván s dobíjecí baterií USB-C, která nabízí inteligentní a efektivní řešení nabíjení. Jednoduše vyjměte vybitou baterii, nabijte ji přes USB-C a pokračujte v práci s novou, plně nabitou baterií. HORIZON lze také nabíjet přímo pomocí dodávaného nabíjecího kabelu, což nabízí vysokou míru flexibility podle osobních preferencí.

Díky funkci SMART SAFE ATTACHMENT lze pracovní svítidlo pomocí dodávané lepicí základny pohodlně připevnit k ochranné přilbě. Díky svému štíhlému a kompaktnímu designu je svítidlo HORIZON univerzální osvětlovací zařízení, které se perfektně hodí na všechny typy ochranných přileb.

1 x USB-C baterie 18650 v balení.

Proč byste se měli rozhodnout pro HORIZON
LED pracovní svítidlo se senzorem pro montáž na helmu s výkonným osvětlením
2 různé funkce osvětlení: Osvětlení nebo zaměřený úhel vyzařování, v závislosti na úkolu
Dodává se s dobíjecí baterií USB-C, která nabízí inteligentní a efektivní řešení nabíjení.
Připevňuje se k ochranné přilbě pomocí SMART SAFE ATTACHMENT a dodaných lepicích podstavců.

Charakteristika:

  • Typ baterie: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Zdroj energie: Rechargeable Battery
  • Napětí baterie: 3.65
  • Kapacita baterie: 2600
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Teplota nabíjení C: +5 to +40 °C
  • Teplota nabíjení F: +41 to +104 °F
  • Maximální spotřeba energie: 2.1
  • Nastavitelný světelný výkon Hlavní: 2 steps
  • Hlavní světelný zdroj: COB LED
  • Hlavní úhel paprsku: 100°
  • CRI Main: Ra > 80
  • Světelný tok Min Hlavní: 50
  • Světelný tok Max Hlavní: 100
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti vniknutí: IP54
  • Hrubá služba: Yes
  • Provozní teplota C.: -10 to +40 °C
  • Provozní teplota F.: +14 to +104 °F

Rozsah dodávky:

HeadLamp, 1 x USB-C BATTERY 18650 položka č. 03.5959, nabíjecí kabel, 3 ks lepicí montážní podložky, návod k použití