PS 7500 S ponorné čerpadlo na odpadní vodu

Artiklové číslo: 0250750000
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
Katalogové číslo 0250750000
EAN / GTIN 4003665502274
Číslo výrobce 0250750000
L-číslo L01750 128
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro odčerpávání, vyprazdňování a cirkulaci čisté nebo znečištěné vody z nádob, nádrží nebo zatopených sklepů
  • Pro zavlažování zahrady z vodních nádrží
  • Dvojitý těsnicí systém pro ochranu čerpadla v případě silně znečištěné vody
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Nastavitelný plovákový spínač pro automatický provoz
  • Odolné pouzdro z nárazuvzdorného plastu
  • Ergonomické držadlo pro pohodlné přenášení

    Rozsah dodávky
  • Úhelníkový konektor s multiadaptérem, plovákový spínač.

Charakteristika:

  • Rozměry: 257 x 200 x 315 mm
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1 1/4″ Vnitřní závit
  • Hmotnost: 4.8 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. Tlak: 0.5 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 5 m
  • Max. Výška dodávky: 5 m
  • Max. Průtok: 7500 l/h
  • Max. Velikost zrna do: 30 mm
  • Jmenovitý příkon: 450 W
  • Kryt čerpadla: Plast
  • Třída krytí IP: IP X8