Adaptér 1/2″ vnitřní čtverec 3/8″

Artiklové číslo: 02480032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02480032
EAN / GTIN 4018754134779
Číslo výrobce 02480032
L-číslo L60010 2845
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější drážkové hnací šrouby
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 19 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 9,2 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 59g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1/2 ″