3/8″ Kloubové nástrčné hlavice SW 3/4″ D.57mm

Artiklové číslo: 02440040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02440040
EAN / GTIN 4018754004461
Číslo výrobce 02440040
L-číslo L60010 1889
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 25,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 18 mm
  • Délka mm (L): 57 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 21 mm
  • Hmotnost: 67g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/4 ″