Dílenský třmen z nerezové oceli s nožovými hroty, s jemným nastavením 1/10-1/20 300 x 90 mm

Artiklové číslo: 0235503
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Délka měřicí čelisti 90 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0235503
EAN / GTIN 4029713201562
Číslo výrobce 0235503
L-číslo L40510 712
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • ISO 13385
  • Zajišťovací šroub
  • Nožové body
  • Jemné nastavení
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm* a 30 mm**
  • Nízká Master stupnice
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Třmen RCr. š.sp. š.F. 1/10-1/20 300 x 90 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–300
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 90 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku