3/8″ Nástrčný klíč SW 3/8″ D.54mm

Artiklové číslo: 02021012
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02021012
EAN / GTIN 4018754109173
Číslo výrobce 02021012
L-číslo L60010 4732
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • dlouhá verze, hluboké vrtání
  • pro vnější drážkové hnací šrouby
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Charakteristika:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • Délka mm (L): 54 mm
  • Profil výstupu: Drážkový pohon
  • Velikost výstupního profilu: 12
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t2: 42,5 mm
  • Hmotnost: 52g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/8 ″