Kapesní třmenový šroub z nerezové oceli 1/20 1/28″ 150x40mm

Artiklové číslo: 0195501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0195501
EAN / GTIN 4029713200473
Číslo výrobce 0195501
L-číslo L40510 863
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní kalibr z nerezové oceli, čtecí části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s aretačním šroubem na horní straně, s křížovými hroty, hlavní stupnice snížená, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, kulatý hloubkoměr o průměru 1,8 mm. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: rund
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650