Zajištění hlavice speciálním háčkem se svorkovým zařízením 1 sada = 2 kusy

Artiklové číslo: 019345
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 019345
EAN / GTIN 4031405193451
Číslo výrobce 019345
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Popis
  • Naše komplexní nabídka osvědčeného příslušenství zvyšuje bezpečnost a praktičnost vašeho pracovního nástroje. Příslušenství podle TRBS 2121 a DGUV Information 208-016 (dříve BGI 694 resp. GUV-I 694) a platných předpisů DGUV. Při objednávce náhradních dílů nám prosím sdělte číslo položky již existujícího žebříku.
  • Úpravy a doplňky, jako např. montáž koleček, háčků, příčných trubek, řetězů atd., provádíme za paušální cenu 55,00 eur bez DPH (doporučená maloobchodní cena) za každou provedenou úpravu.
Fakta
  • Speciální závěsné zařízení pro maximální bezpečnost přímo na návěsu
  • Stabilní držení bez sklouzávání, viklání nebo převrácení – i na nerovném povrchu
  • Spolehlivý systém závěsných háků zabraňuje sklouznutí žebříku.
  • Plynule nastavitelný a bez použití nářadí připevnitelný k rámu
  • Vhodné pro výšku nosníku 73 mm
  • 1 sada = 2 kusů
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 185 mm
  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální