Kuličkový dotek M1,4 TC D3 L12,5

Artiklové číslo: 01860203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 01860203
EAN / GTIN 7630041110784
Číslo výrobce 01860203
L-číslo L41140 298

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M1,4
  • Průměr [mm]: 3
  • Délka sondy [mm]: 12,53
  • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

Popis:

Kulička sondy M1.4, karbid, Ø 3 mm, L = 12,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku