Bit Standard 25 mm Šestihran 1/4″ C6,3 6.0 mm

Artiklové číslo: 01708
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01708
EAN / GTIN 4010995017088
Číslo výrobce 01708
L-číslo L60070 1018
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Robustní a přesné nástavce pro běžné šroubování v řemeslné výrobě a v průmyslu
  • Šetří čas: Jednoduché a rychlé rozpoznání velikosti profilu díky kontrastnímu lasksovému značení
  • Vstup: DIN 3126 ISO 1173 tvar C 6,3
  • Použití: Na šroubové spoje všeho druhu, pro řemeslnou výrobu i průmysl
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 6 mm
  • Celková délka (mm): 25 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne