1/4“ nástrčný klíč SW 3/16“ D.50mm

Artiklové číslo: 01640012
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01640012
EAN / GTIN 4018754001644
Číslo výrobce 01640012
L-číslo L60010 315
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Délka mm (L): 50 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Hmotnost: 15g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/16 ″