1/4“ kloubové nástrčné hlavice SW 9/32“ D.32mm

Artiklové číslo: 01540018
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01540018
EAN / GTIN 4018754173587
Číslo výrobce 01540018
L-číslo L60010 3216
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Charakteristika:

  • d1: 11 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Délka mm (L): 32 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 10 mm
  • Hmotnost: 19g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 9/32 ″