Šroubovák s držákem bitů SoftFinish magnetický 1/4″ 300 mm

Artiklové číslo: 01476
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01476
EAN / GTIN 4010995014766
Číslo výrobce 01476
L-číslo L60070 168
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Drive: Pro nástavce odpovídající DIN 3126, ISO 1173 tvar C 6,3
  • Bit chuck: Z nksezové oceli, se silným trvalým magnetem
  • Handle: Vícekomponentní rukojeť Wiha SoftFinish s ochranou proti odkutálení
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro univkszální použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (Palec): 1/4″
  • Průměr rukojeti (mm): 36 mm
  • Celková délka (mm): 418 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 300 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku