Šroubovací bit INHEX 1/4″ 3/16″ D.55mm

Artiklové číslo: 01450012
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
Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01450012
EAN / GTIN 4018754126934
Číslo výrobce 01450012
L-číslo L60010 6011
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 7422

Charakteristika:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 3/16″
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 17g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku