1/4“ nástrčný klíč SW 3/16“ D.23mm

Artiklové číslo: 01410012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01410012
EAN / GTIN 4018754001224
Číslo výrobce 01410012
L-číslo L60010 5725
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Charakteristika:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Délka mm (L): 23 mm
  • Profil výstupu: Šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Hmotnost: 9g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/16 ″