Klíče ve tvaru L TORX® krátký, úprava chemickým černěním T20 x 62 mm

Artiklové číslo: 01316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01316
EAN / GTIN 4010995013165
Číslo výrobce 01316
L-číslo L60070 706
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX® ve stísněných pracovních poměrech
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, hněděná
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T20
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 62 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 23 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne