1/4″ Šroubovací bit 1,2x8 mm D.28mm

Artiklové číslo: 01280012
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01280012
EAN / GTIN 4018754001026
Číslo výrobce 01280012
L-číslo L60010 2088
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s drážkou
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • Čepele podle DIN 5264

Charakteristika:

  • a: 1,2 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Profil výstupu: plochá
  • Velikost výstupního profilu: 1,2x8 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 12g
  • Šířka mm (b): 8 mm