1/4“ nástrčný klíč SW 12mm D.50mm

Artiklové číslo: 01240012
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01240012
EAN / GTIN 4018754000883
Číslo výrobce 01240012
L-číslo L60010 279
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dlouhá verze
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M

Charakteristika:

  • d1: 16,5 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 11 mm
  • Výška mm (h): 17 mm
  • Délka mm (L): 50 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41,3 mm
  • Hmotnost: 47g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 mm