Šroubovák SoftFinish Šestihranný nástrčný klíč s kruhovým dříkem 7.0 mm x 125 mm

Artiklové číslo: 01023
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01023
EAN / GTIN 4010995010232
Číslo výrobce 01023
L-číslo L60070 545
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Použití: Zvlášť vhodné pro použití v suchém prostředí

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnější šestihran (mm): 7 mm
  • Vnější průměr (mm): 10.9 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 36 mm
  • Celková délka (mm): 243 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 125 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku