1/4″ nástrčný klíč SW 3mm D.23mm

Artiklové číslo: 01010003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01010003
EAN / GTIN 4018754194179
Číslo výrobce 01010003
L-číslo L60010 4108
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - STAHLWILLE {190} Nástrčné hlavice 1/4″, metrické 3 mm Délka 23 mm.
  • Šestihranný pohon AS-Drive, vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná.
  • Kované, kalené a chlazené v olejové lázni.
  • Extrémně odolné, mimořádně trvanlivé.
Vlastnosti::
  • Šestihran s profilem AS-Drive
  • Čtyřhranný pohon 1/4″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3709 / ASME B 107.5M

Charakteristika:

  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 2,5 mm
  • Délka mm (L): 23 mm
  • Profil výstupu: Šestihranný pohon AS
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/4″
  • t1: 2 mm
  • t2: 15 mm
  • Typ: BMW: X6 model E71, řada 7 model F01/F02
  • Hmotnost: 7g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 3 mm