Bunda IMAGE Como, Unisex, Antracitová/černá, Velikost C50

Artiklové číslo: 00909-430-8889 C50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00909-430-8889 C50
EAN / GTIN 5708628332880
Číslo výrobce 00909-430-8889 C50
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Individuální nastavení díky nastavitelnému pasu
  • Nastavitelné manžety
  • Protahovací záhyby vzadu pro větší volnost pohybu
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Dvojité prošité švy na rukávech a trojitě prošité švy na bocích
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • Kapsa na mobilní telefon s nastavitelnou klopou a kapsou na kuličkové pero
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Kapsa na rukávu se zapínáním na suchý zip
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Protáhnout vrásky v zádech
  • Větrání pod rukávy
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 1-2%.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění