Tričko CROSSOVER Jamaica, Unisex, námořní modrá, Velikost M TEN

Artiklové číslo: 00788-200-01 M TEN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00788-200-01 M TEN
EAN / GTIN 5708628296540
Číslo výrobce 00788-200-01 M TEN
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná a předsrážená bavlna zabraňuje smršťování po umytí
  • Silné žebrované manžety na krku švy na
  • krku jsou pokryty měkkým, polstrovaným materiálem, takže nezasahují

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Klasický, velkorysý střih
  • Česaná a předsrážená bavlna
  • Kulatý výstřih
  • Žebrované manžety na krku
  • Nákrčník
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál. Může se snížit až o 5 %.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku