Polo mikina CROSSOVER Trinidad, Unisex, Černomodrá, Velikost 3XL

Artiklové číslo: 00785-280-010 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00785-280-010 3XL
EAN / GTIN 5707209969286
Číslo výrobce 00785-280-010 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná bavlna absorbuje vlhkost a nabízí vysoký komfort
  • Udržujte teplo a měkkost díky kartáčované vnitřní straně
  • Pletený límec a knoflíkový panel
  • Švy v krku jsou potažené měkkým polstrovaným materiálem, takže nezasahují do
  • žeber na rukávech a lemu

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Česaná bavlna
  • Uvnitř broušené
  • Pletený límec
  • Panel tlačítek
  • Žebrované manžety na spodním okraji a na zápěstí
  • Nákrčník
  • Složení tkaniny: 60% bavlna / 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g /m²
  • Isoli Meterware. Může se snížit až o 5 %.
  • Obvod hrudníku: 124 cm / 49 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění