Mikina CROSSOVER Caribien, Unisex, Červená, Velikost 3XL

Artiklové číslo: 00784-280-02 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00784-280-02 3XL
EAN / GTIN 5708628313506
Číslo výrobce 00784-280-02 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná bavlna absorbuje vlhkost a nabízí vysoký komfort
  • Udržujte teplo a měkkost díky kartáčované vnitřní straně
  • Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu
  • Švy v krku jsou potažené měkkým polstrovaným materiálem, takže nezasahují do
  • optimalizované oblasti pro použití firemního loga

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Česaná bavlna
  • Uvnitř broušené
  • Kulatý výstřih
  • Žebrované manžety na krku, spodní okraj a zápěstí
  • Nákrčník
  • Složení tkaniny: 60% bavlna / 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g /m²
  • Isoli Meterware. Může se snížit až o 5 %.
  • Obvod hrudníku: 124 cm / 49 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku