Dotek kulička ø4 TC ø5 L33

Artiklové číslo: 00760200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00760200
EAN / GTIN 7630041107852
Číslo výrobce 00760200
L-číslo L41140 279

Popis

Provedení:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: Ø 4
  • Průměr [mm]: 5
  • Délka sondy [mm]: 33

Popis:

Ø 4 Kuličková destička, karbid, Ø 5 mm, L = 33 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku