DRŽÁK SONDY D4 L15

Artiklové číslo: 00760199
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00760199
EAN / GTIN 7630041107845
Číslo výrobce 00760199
L-číslo L41140 278

Popis

Provedení:

  • Provedení: Radiální
  • Upevnění [mm]: Ø 4
  • L [mm]: 15
  • Zvláštní vlastnosti: Pro vložky M1,4 (2) a M3 (2)

Popis:

Držák měřicí destičky ø 4 mm, radiální, L = 15 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku