Funkční spodní prádlo CROSSOVER Arlanda, Pánské, námořní modrá, Velikost M

Artiklové číslo: 00586-380-01 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00586-380-01 M
EAN / GTIN 5708628179096
Číslo výrobce 00586-380-01 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • THERMAX® je třívrstvý izolační a vlhkostní materiál
  • Efektivní transport vlhkosti udržuje tělo v suchu a snižuje riziko zamrznutí
  • Větrací otvor kalhot
  • Ideální jako vázací popruhy ze spodní vrstvy
  • froté vázat vzduch a izolovat

Charakteristika:

  • THERMAX® je tepelně izolační třívrstvý materiál, který se nachází v metrech
  • Přeprava vlhkosti
  • S předním otevíráním
  • Složení tkaniny: 55% polyester / 23% modal / 22% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g /m²
  • Žebrovaný úplet.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění