Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm

Artiklové číslo: 00578
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00578
EAN / GTIN 4010995005788
Číslo výrobce 00578
L-číslo L60070 2244
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Blade: Kvalitní chrom-vanad-molybdenová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Blade: Barevně kódované hroty čepele Wiha ChromTop®

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (mm): 4 mm
  • Tloušťka ostří 2 (mm): 0.8 mm
  • Tloušťka ostří 1 (mm): 0.4 mm
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Štěrbina 1 (mm): 2.5 mm
  • Štěrbina 2 (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 120 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku