Funkční tričko CROSSOVER Kiruna, Unisex, námořní modrá, Velikost XL

Artiklové číslo: 00573-350-01 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00573-350-01 XL
EAN / GTIN 5708628002783
Číslo výrobce 00573-350-01 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • COOLMAX® zajišťuje efektivní transport vlhkosti, udržuje tělo v suchu a zabraňuje chlazení
  • Elastický materiál, který se neustále přizpůsobuje pohybům těla
  • Perfektní jako základní vrstva
  • Rychlé schnutí - důležité, aby se zabránilo ochlazování těla
  • elasticita dělá fit vhodný pro muže i ženy

Charakteristika:

  • COOLMAX® je lehká, měkká a pružná jednovrstvá tkanina v metru
  • Přeprava vlhkosti
  • Rychleschnoucí
  • Kulatý výstřih
  • Složení tkaniny: 100 % polyester (COOLMAX® pro)
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 190 g /m²
  • Žebrovaný úplet.
  • Obvod hrudníku: 112 cm / 44 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku