Zimní vesta ORIGINALS Sölden, Unisex, Zelená, Velikost M

Artiklové číslo: 00554-620-03 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00554-620-03 M
EAN / GTIN 5708628053273
Číslo výrobce 00554-620-03 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Mobilní telefon a kapsa na pero
  • Snadný přístup k obsahu tašky díky speciálnímu designu předních kapes dvě vnitřní kapsy
  • - jedna se zipem

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Náprsní kapsa s klopou
  • Kapsa na mobilní telefon s nastavitelnou klopou
  • Kapsy na pera
  • Přední kapsy - dvě otevřené a dvě s klopou a drukem
  • Vnitřní kapsy - jedna se zipem a jedna se suchým zipem
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku