Kapuce COMPLETE MacKenzie, Unisex, chrpová modrá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 00539-620-11 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00539-620-11 ONE
EAN / GTIN 5708628002165
Číslo výrobce 00539-620-11 ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Nastavitelná elastická

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Elastické šňůry na předním okraji, nastavitelné
  • Připevněn zipem
  • Hodí se pro 00920-660 a 05020-660
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění