Pilotní bunda ORIGINALS Innsbruck, Unisex, námořní modrá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 00520-620-01 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00520-620-01 4XL
EAN / GTIN 5708628034463
Číslo výrobce 00520-620-01 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Odnímatelná podšívka z umělé kožešiny, odnímatelné rukávy a odnímatelný límec
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Náprsní kapsa se zapínáním na zip
  • kapuce s druky

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Kožešinový límec, odnímatelný
  • Odnímatelná podšívka z umělé kožešiny se zipem
  • Prošívaná podšívka v rukávech
  • Rukávy jsou odnímatelné
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Náprsní kapsy se zipem
  • D-kroužek
  • Přední kapsy
  • Vnitřní kapsy - jedna se zipem a jedna se suchým zipem
  • Kapsa na rukáv se zapínáním na zip
  • Kapsy na pera
  • Žebrované manžety na spodním okraji a na zápěstí
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění