Zimní kombinéza ORIGINALS Thule, Unisex, námořní modrá, Velikost 5XL

Artiklové číslo: 00517-620-01 5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00517-620-01 5XL
EAN / GTIN 5708628340397
Číslo výrobce 00517-620-01 5XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Podšívka z umělé kožešiny na těle a prošívaná podšívka v nohách a rukávech
  • Přístup k kalhoty níže na obou stranách
  • Elastický materiál na zadní straně nabízí zvýšenou volnost pohybu
  • Extra dlouhé zip s ochranou proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou, pro snadné použití s botami

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Podšívka z umělé kožešiny na těle
  • Prošívaná podšívka v nohách a rukávech
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a knoflíky
  • Elastický pas
  • Přední kapsy s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní síťovina na obou stranách
  • Elastický pás (potažený) vzadu
  • Zadní kapsy s výztuhami a klopou se suchým zipem
  • Poutko na kladivo
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Vnitřní kapsy - jedna se zipem a jedna se suchým zipem
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Suchý zip na kotnících
  • Kapsa na rukáv se zapínáním na zip
  • Kapsy na pera
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • K výrobku přidejte kapuci, 10539-620 nebo 00539-620 (viz MASKOT® COMPLETE)
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 140 cm / 55 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku