Termobunda ORIGINALS London, Unisex, námořní modrá, Velikost L

Artiklové číslo: 00515-450-01 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00515-450-01 L
EAN / GTIN 5708628151047
Číslo výrobce 00515-450-01 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrazvukem svařované prošívání s polyesterovým vatem - výrazně lepší izolace a delší životnost než šitý prošívaný materiál
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Přední kapsy
  • Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu
  • Ochrana ledvin

Charakteristika:

  • Ultrazvukem svařovaný polyester s polyesterovým vatem jako izolační vložka
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Ochrana ledvin
  • Žebrované manžety na krku, spodní okraj na spodní části zad a na zápěstí
  • Přední kapsy jsou opatřeny lemovací páskou
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru.
  • Obvod hrudníku: 104 cm / 41 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění