Univerzální posuvné měřítko, 200 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: 00510074
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Odečet 0,05 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510074
EAN / GTIN 7630041147742
Číslo výrobce 00510074
L-číslo L41140 745

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Rozměr A [ 50
Rozměr B [mm]: 23,5
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,3 x 1,8
[mm]: 3,5
Rozměr E [mm]: 17

Popis:

Univerzální posuvné měřítko, 200 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Hloubkový pruh: 4hran
  • Samojistící: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě