Košile, Krátký rukáv CROSSOVER Savannah, Unisex, námořní modrá, Velikost 39-40

Artiklové číslo: 00503-230-01 39-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 00503-230-01 39-40
EAN / GTIN 5708628060615
Číslo výrobce 00503-230-01 39-40
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Extra dlouhé model s velkorysým střihem a plátem na zádech
  • Panel tlačítek
  • Obojek s límcem
  • Náprsní kapsy s klopou
  • Odnímatelné epulettes

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Dlouhý model s velkou svobodou pohybu
  • Dvojité prošité švy na rukávech a bocích
  • Panel tlačítek
  • Obojek s límcem
  • Ramenní klapky mohou být odděleny
  • Náprsní kapsy s patkou
  • Držák pera
  • Protáhnout vrásky v zádech
  • Složení tkaniny: 50% bavlna / 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g /m²
  • TWill. Může se snížit o 1-2%.
  • Obvod obojku: 40 cm / 15,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění