Chrániče kolen COMPLETE Grant, Unisex, Šedivá, Velikost PAI

Artiklové číslo: 00418-100-08 PAI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00418-100-08 PAI
EAN / GTIN 5708628189019
Číslo výrobce 00418-100-08 PAI
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Nepostradatelný pro pracovní den na kolenou
  • kolenní výztuha je certifikován pro použití KRÁTKÉ/DLOUHÉ spolu s MASKOTY výrobky s designem kolenní kapsy

Charakteristika:

  • Před praním odstraňte z oděvu ochranu kolene
  • Certifikováno společně s MASKOTEM výrobky s KRÁTKÝM/DLOUHÝM designem kolenní kapsy v souladu s EN 14404
  • Rozměry 15 x 19,5 cm
  • Složení tkaniny: 100% ethylenvinylacetát (EVAZOTE®)
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny:

Norma:

EN 14404, Typ 2, úroveň výkonu 1

Poznámka:

  • Nemyjte se
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku