Fotovoltaická instalační sada s páskami ErgoStrip® PV a PreciForce®

Artiklové číslo: 00 31 31 V01 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 31 31 V01 SB
EAN / GTIN 4003773092780
Číslo výrobce 00 31 31 V01 SB
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 00 31 31 V01 SB Fotovoltaická instalační sada Pro instalaci a údržbu fotovoltaických systémů, s odizolovacím nástrojem KNIPEX ErgoStrip® PV a krimpovacími kleštěmi KNIPEX PreciForce®.
  • KNIPEX ErgoStrip® 16 95 03: Pro rychlé a přesné odizolování solárních kabelů s průřezem 4 a 6 mm² (např.
  • B.
  • H1Z2Z2-K) a pro odizolování a odizolování všech standardních kulatých a vlhkotěsných kabelů (např.
  • B.
  • NYM kabel 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²).
  • KNIPEX PreciForce® 97 52 42: Krimpuje PV vodiče (4 a 6 mm²) pomocí konektorů MC4® a MC4® EVO 2.
  • Rozsah dodávky: 1 x 16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip® PV odizolovací nástroj, 1 x 97 52 42 KNIPEX PreciForce® krimpovací nástroj pro konektory MC4®/MC4® EVO 2 (4 - 6 mm²),

Charakteristika:

  • Hmotnost: 553g
  • RoHs: n

Výhoda:

  • KNIPEX ErgoStrip® 16 95 03: K rychlému a přesnému odizolování solárních kabelů s průřezem 4 a 6 mm² (např. H1Z2Z2-K) a k odizolování a odizolování všech standardních kulatých a vlhkotěsných kabelů (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²).
  • KNIPEX PreciForce® 97 52 42: Krimpuje PV vodiče (4 a 6 mm²) pomocí konektorů MC4® a MC4® EVO 2.

Rozsah dodávky:

  • 1 x 16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip® PV odizolovací nástroj, 1 x 97 52 42 KNIPEX PreciForce® krimpovací nástroj pro konektory MC4®/MC4® EVO 2 (4 - 6 mm²)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku