L-BOXX® bez výbavy 442 mm

Artiklové číslo: 00 21 19 LB
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 19 LB
EAN / GTIN 4003773081616
Číslo výrobce 00 21 19 LB
L-číslo L70010 1671
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • robustní krabice z plastu ABS odolného proti nárazu a otřesům
  • Max. Užitečné zatížení: 25 kg
  • odolnost proti stříkající vodě
  • několik skříněk může být spolehlivě propojeno navzájem
  • flexibilní uspořádání interiéru
  • Rukojeť pro přenášení lze zapustit do prohlubně ve víku, aby se ušetřilo místo
  • ergonomicky tvarované rukojeti a přídavné boční úchyty pro flexibilní a pohodlnou manipulaci
  • S dvoudílnou deskou na nářadí z dutinkových panelů z PP, které odpuzují nečistoty
  • Desky s nástroji jsou navzájem spojeny suchým zipem
  • Víko s deseti kapsami a deseti elastickými poutky
  • Horní spodní část se sedmi kapsami a záložkou pro zavěšení desky na nářadí
  • se používá také ke zvedání a nastavování zařízení L-BOXX®
  • Spodní část se 7 kapsami a 7 elastickými poutky
  • Vnější rozměry (š x v x h): 442 x 151 x 357 mm
  • Vnitřní rozměry (š x v x h): 375 x 107 x 311 mm

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 442 mm 375 mm
  • Rozměry výška vnější (vnitřní): 151 mm 107 mm
  • Vnější hloubka (vnitřní): 357 mm 311 mm