Sada kleští v pěnové vložce

Artiklové číslo: 00 20 01 V02
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 01 V02
EAN / GTIN 4003773069652
Číslo výrobce 00 20 01 V02
L-číslo L70010 1168
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • V pěnové vložce pro pracovní stůl a dílenský vozík
  • pro přehledné uložení nářadí
  • přesné žlábky pro uchycení kleští
  • Rozměry pěnové vložky (š x v x h): 335 x 33 x 165 mm
  • Materiál: dvoubarevná pěna s uzavřenými buňkami
  • šest přesných kleští na pojistné kroužky v pěnové vložce

Rozsah dodávky:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvoru (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX přesné kleště na pojistné kroužky pro vnější kroužky na hřídelích (Ø 19 – 60 mm)