Sada kleští TwinGrip® 2-dílná 330 mm

Artiklové číslo: 00 19 61 V02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 00 19 61 V02
EAN / GTIN 4003773092094
Číslo výrobce 00 19 61 V02
L-číslo L70010 100798
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Sada čelních chapačů TwinGrip® přidržuje, utahuje a uvolňuje šrouby s opotřebovanými hlavami a pohony.
  • Pracujte efektivně díky jedinečné kombinaci: Funkce předního gripu a bočního gripu, průchozí kloub, nastavení tlačítka.
  • Vybaven technologií TwinGrip® ve třech různých délkách od 150 do 250 mm.
  • Vysoce kvalitní rolovací taška na nářadí z odolné polyesterové tkaniny s spoj se suchým zipem.
  • Rozměry, otevřené (L x H): 430 x 325 mm.
  • Rozsah dodávky: 1 x 82 01 150 přední a boční kleště na uchopovací kleště, 1 x 82 01 250 TwinGrip® přední a boční kleště na uchopovací kleště,

Výhoda:

  • Vybaven technologií TwinGrip® ve třech různých délkách od 150 do 250 mm
  • Vysoce kvalitní rolovací taška na nářadí z odolné polyesterové tkaniny s spoj se suchým zipem
  • Rozměry, otevřené (L x H): 430 x 325 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 82 01 150 přední a boční kleště na uchopovací kleště, 1 x 82 01 250 TwinGrip® přední a boční kleště na uchopovací kleště