SB PŘÍSAVKA SB VC 1

Artiklové číslo: 0.300-352.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0.300-352.0
EAN / GTIN 4054278429519
Číslo výrobce 0.300-352.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Každý sací proces s naší předkonfigurovaným a výkonným sacím zařízením SB VC 1 začíná automatickým čištěním filtru čisticím systémem Tact. To zajišťuje trvale vysoký sací výkon od začátku a také prodlužuje životnost filtru a turbíny. Další funkce jsou také navrženy pro dlouhou životnost SB VC 1. Například regenerace hadice z vláknové tyče minimalizuje dolní kontakt hadice, snižuje opotřebení a snižuje náklady na údržbu. Mechanismus účinně zabraňuje vniknutí nečistot do vozidla. Kromě vysokého sacího výkonu zajišťuje ergonomická sací hubice nejlepší výsledky čištění – až do všech rohů a mezer. Jako standard je také zahrnut elektronický akceptor mincí pro provoz s různými typy mincí a žetonů. Dodávka je v atraktivním standardním provedení Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 1220 x 595 x 2200 mm
  • Kapacita připojení: 1,38kW
  • Počet aktuálních fází: 1
  • Obsah nádoby: 36 l
  • frekvence: 50 / 60 Hz
  • hmotnost včetně balení: 52,5 kg
  • množství vzduchu: 74 l /s.
  • hladina akustického tlaku: 60 dB(A)
  • Napětí: 230 V
  • Podtlak: 254 mbar

Výhoda:

Optimalizovaná ergonomická sací hubice:
  • Vynikající výsledky čištění na površích i v rozích a mezeře
Automatické čištění filtru Tact:
  • Prodloužené intervaly čištění a výměny filtru šetří čas a peníze
Velký filtrační plocha:
  • o 50 procent větší filtrační plocha než srovnatelné zařízení
Ergonomická nádoba na nečistoty s velkým objemem:
  • Prodloužené intervaly vyprazdňování nádob na nečistoty
Zpětné získávání hadic pomocí sklolaminátové tyče:
  • Účinně minimalizuje spodní kontakt hadice
  • Sací výkon zůstává na neustále vysoké úrovni.
  • Prodlužuje životnost filtr a turbíny
  • Efektivní vysávání pro vysokou spokojenost zákazníků.
  • Speciální povrchová struktura v oblasti úchopu
  • Zabraňte vniknutí nečistot do vozidla
  • Objemy lze plně využít
Jednoduchá výměna sací hadice:
  • Nízké úsilí šetří čas a náklady
  • Rychlá a snadná výměna filtru.
  • Malý a kompaktní design
  • Ochrana hadice
  • Snadné vyprazdňování.

Použití:

  • Jednoštěrbinová přísavná jednotka SB pro ruční čištění interiéru vozidla

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku