Jak vybrat správně zimní pracovní boty?
Víte, jaké jsou požadavky na zimní pracovní obuv? Určitě už jste zažili situaci, kdy jste strávili celý pracovní den na nohou. Pokud se takové dny opakují a vy si v práci téměř ani nesednete, je na místě pořídit si kvalitní pracovní obuv, která vás nejen ochrání, ale také ulehčí vašim nohám a celému pohybovému ústrojí.
Jak vybrat pracovní obuv na zimu?
Pracovní obuv patří mezi nejdůležitější ochranné pomůcky. Rozhodně byste si měli vybrat pohodlné boty, ve kterých vydržíte klidně i celý den. Pracovní obuv by měla být také odolná, ať už proti mechanickému nebo jinému poškození. I když se jedná o zateplené pracovní boty, je dobré dbát i na jejich prodyšnost. Mnozí v nich stráví nejen 8, ale klidně i 12 hodin denně.
Zvyšte svůj komfort při nošení
Kromě kvalitní pracovní obuvi se zaměřte také na doplňky pro ochranu nohou. Mezi ně patří například tlumení v oblasti paty, které pomáhá k úlevě zad a snížení únavy. Při výběru bot se zajímejte i o vhodné vložky do bot, případně vyjímatelné stélky s tlumícími vlastnostmi. Podpoříte tak komfort při nošení, ale také optimální prodyšnost.
Ochrana před mrazy
Zimní pracovní obuv by měla splňovat správné normy, aby mohla být klasifikována jako ochranná pomůcka nohou. V těchto botách byste se měli cítit komfortně, užít si příjemné teplo, a to i při práci venku, ve výrazně nižších teplotách. Správně vybrané boty by neměly ovlivnit komfort při nošení ani vaši pohyblivost.
Boty mají různé využití
Pracovní zimní obuv oceníte nejen při práci ve skladu, ale také v oborech jako je stavebnictví, strojírenství nebo zemědělství. Zateplenou pracovní obuv oceníte také v kovovýrobě nebo v dopravě. Zimní pracovní obuv může být dámská nebo pánská, o konkrétním výběru vždy rozhodne účel použití.
Na co si dát při výběru obuvi pozor
Věděli jste, že špatně zvolená obuv může snížit vaši pracovní efektivitu až o polovinu? V některých případech je nevhodně zvolená obuv i příčinou pracovního úrazu. Vhodnou zimní obuví, která je určena pro práci je například kotníková pracovní obuv. Oceníte nejen prodyšnost, odolnost proti oděru, ale také chráněný kotník měkkým polstrováním. Napadlo vás někdy, že nevhodně zvolená obuv se může projevit dokonce i bolestí zad? Při výběru správné obuvi byste měli myslet i na optimální držení těla a podporu pohybového ústrojí.
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZIMNÍ PRACOVNÍ BOTY

Kotníkové boty antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB
Kotníkové boty STAVANGER Bau GORE II s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké nepromokavé kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost.
- Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Skladem a okamžitě k dodání
ve velikostech EU 39 – 46 a lze objednat velikosti EU 36 – 51.
Široké provedení XB pod č. 092782.