Stufen Bockleiter Z500 2X10

Codice art.: Z962805 2X10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Numero di gradini 2×10

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z962805 2X10
EAN / GTIN 4003866415908
Codice del produttore 41310

Descrizione

Descrizione:

Ausführung:
  • Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit.
  • Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Trittstufen 80mm mit Gummieinlage, Safer Step Technology.

    Hinweis: Alle beidseitig begehbaren ZARGES Stehleitern erfüllen die Norm EN 131 sowie die Vorschriften der BGV D 36. Die zulässige Maximalbelastung beträgt 150kg.
  • Proprietà:

    Holmhöhe: 68 mm
    Arbeitshöhe ca.: 4,15 m
    Gewicht: 16,4 kg
    Leiterlänge: 2,83 m
    Stufenanzahl: 2x10
    Norme: EN 131