Stapelbehälter grau aus Kunststoff 3-211Z-0 65x400x300

Codice art.: Z911700 211-0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z911700 211-0
EAN / GTIN 7611042005002
Codice del produttore 3-211Z-0

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Stapelbehälter RAKO
  • PP
  • silbergrau RAL 7001
  • Seitenwände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • 2 Muschelgriffe
  • schlagfest
  • weitgehend säurebeständig
  • Proprietà:

    Farbe: grau
    stapelbar: true
    Breite: 400 mm
    Höhe: 65 mm
    Inhalt: 6 l
    Nutzbreite: 258 mm
    Nutzhöhe: 63 mm
    Nutztiefe: 358 mm
    Tiefe: 300 mm
    Typ: 3-211Z-0