Doppel-Schraubbit Impact Control PZ2 150 mm

Codice art.: Z675306 PZ2150MM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z675306 PZ2150MM
EAN / GTIN 3165140851497
Codice del produttore 2 608 522 359

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits.
Vorteil: Das Doppelklingen-Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz.
  • Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
  • S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
  • Proprietà:

    Abtriebsprofil: PZ2
    Anzahl Teile: 3
    Länge: 150 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Il tuo riferimento

    Imposta commissione

    La vostra scheda cliente

    Presentare il codice QR alla cassa.
    Ritirato il 

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello