Impact Control BIT 65mm PH/PZ

Codice art.: Z675304 65PH/PZ
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Z675304 65PH/PZ
EAN / GTIN 3165140851237
Codice del produttore 2 608 522 333

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Der Impact Control-Schrauberbit ist äußerst robust und hält selbst dem hohen Drehmoment von Drehschlagschraubern stand. Die verlängerte Torsionszone bietet extreme Widerstandsfähigkeit bei langen ArbeitseinsätzenS2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess gewährleisten extreme Haltbarkeit für hohe Leistung.

Proprietà:

Ausführung: 8 Teile
Länge: 65 mm
Exécution: 8 piéces

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello