Impact Control Bit 25mm PH

Codice art.: Z675304 25PH
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
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
Codice articolo Z675304 25PH
EAN / GTIN 3165140851145
Codice del produttore 2 608 522 324

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Der Impact Control-Schrauberbit ist äußerst robust und hält selbst dem hohen Drehmoment von Drehschlagschraubern stand. Die verlängerte Torsionszone bietet extreme Widerstandsfähigkeit bei langen ArbeitseinsätzenS2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess gewährleisten extreme Haltbarkeit für hohe Leistung.

Proprietà:

Ausführung: 8 Teile
Länge: 25 mm
Exécution: 8 piéce